住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、撥水・制電機能を付与、チルド環境に適したウォームトリコット採用のパンツ。
色
白
混率(%)
ポリエステル100
機能
撥水、ウォームトリコット採用、制電機能、ポケットなし、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
高密度ツイド/ウォームトリコット
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65494879
CP7721-2_S
S
70
65~75
26
103
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65494888
CP7721-2_M
M
74
72~82
27
107
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65494897
CP7721-2_L
L
78
78~88
27
114
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65494906
CP7721-2_LL
LL
78
86~96
28
122
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65494915
CP7721-2_3L
3L
78
96~106
28
131
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65494924
CP7721-2_4L
4L
78
106~116
29
141
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった