住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、優れた通気性でムレ感を軽減し、高温多湿環境下でもサラリと快適。
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、通気性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
ダブルクロス(PETボトル再生繊維)
混率(%)
ポリエステル100
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65495475
DC7711-6_S
グリーン
S
65~75
103
26
70
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495484
DC7711-6_M
グリーン
M
72~82
107
27
74
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495493
DC7711-6_L
グリーン
L
78~88
114
27
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495509
DC7711-6_LL
グリーン
LL
86~96
122
28
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495518
DC7711-6_3L
グリーン
3L
96~106
131
28
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495527
DC7711-6_4L
グリーン
4L
106~116
141
29
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495536
DC7711-4_S
ブルー
S
65~75
103
26
70
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495545
DC7711-4_M
ブルー
M
72~82
107
27
74
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495554
DC7711-4_L
ブルー
L
78~88
114
27
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495563
DC7711-4_LL
ブルー
LL
86~96
122
28
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495579
DC7711-4_3L
ブルー
3L
96~106
131
28
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495588
DC7711-4_4L
ブルー
4L
106~116
141
29
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495597
DC7711-2_S
白
S
65~75
103
26
70
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495606
DC7711-2_M
白
M
72~82
107
27
74
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495615
DC7711-2_L
白
L
78~88
114
27
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495624
DC7711-2_LL
白
LL
86~96
122
28
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495633
DC7711-2_3L
白
3L
96~106
131
28
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65495649
DC7711-2_4L
白
4L
106~116
141
29
78
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった