住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
タイプ
裾ストレートタイプ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
制電交織ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65495974
RS7501-6_6L
グリーン
6L
80
106~114
30
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65496069
RS7501-4_6L
ブルー
6L
80
106~114
30
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65496157
RS7501-2_6L
白
6L
80
106~114
30
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65495895
RS7501-6_SS
グリーン
SS
67
58~66
27
¥
4,100
取扱い終了
65495904
RS7501-6_S
グリーン
S
70
64~72
27
¥
4,100
取扱い終了
65495913
RS7501-6_M
グリーン
M
74
70~78
28
¥
4,100
取扱い終了
65495929
RS7501-6_L
グリーン
L
78
76~84
28
¥
4,100
取扱い終了
65495938
RS7501-6_LL
グリーン
LL
80
82~90
29
¥
4,100
取扱い終了
65495947
RS7501-6_3L
グリーン
3L
80
88~96
29
¥
4,100
取扱い終了
65495956
RS7501-6_4L
グリーン
4L
80
94~102
30
¥
4,100
取扱い終了
65495965
RS7501-6_5L
グリーン
5L
80
100~108
30
¥
4,100
取扱い終了
65495983
RS7501-4_SS
ブルー
SS
67
58~66
27
¥
4,100
取扱い終了
65495999
RS7501-4_S
ブルー
S
70
64~72
27
¥
4,100
取扱い終了
65496008
RS7501-4_M
ブルー
M
74
70~78
28
¥
4,100
取扱い終了
65496017
RS7501-4_L
ブルー
L
78
76~84
28
¥
4,100
取扱い終了
65496026
RS7501-4_LL
ブルー
LL
80
82~90
29
¥
4,100
取扱い終了
65496035
RS7501-4_3L
ブルー
3L
80
88~96
29
¥
4,100
取扱い終了
65496044
RS7501-4_4L
ブルー
4L
80
94~102
30
¥
4,100
取扱い終了
65496053
RS7501-4_5L
ブルー
5L
80
100~108
30
¥
4,100
取扱い終了
65496078
RS7501-2_SS
白
SS
67
58~66
27
¥
4,100
取扱い終了
65496087
RS7501-2_S
白
S
70
64~72
27
¥
4,100
取扱い終了
65496096
RS7501-2_M
白
M
74
70~78
28
¥
4,100
取扱い終了
65496105
RS7501-2_L
白
L
78
76~84
28
¥
4,100
取扱い終了
65496114
RS7501-2_LL
白
LL
80
82~90
29
¥
4,100
取扱い終了
65496123
RS7501-2_3L
白
3L
80
88~96
29
¥
4,100
取扱い終了
65496139
RS7501-2_4L
白
4L
80
94~102
30
¥
4,100
取扱い終了
65496148
RS7501-2_5L
白
5L
80
100~108
30
¥
4,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった