曜日別特売

パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。

タイプ裾ストレートタイプ混率(%)ポリエステル80、綿20機能イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材制電交織ツイル内容量1枚
全27種類を絞り込む
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65496245RS7511-6_6Lグリーン6L80106~11430
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65496333RS7511-4_6Lブルー6L80106~11430
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65496166RS7511-6_SSグリーンSS6758~6627
4,100
取扱い終了
65496175RS7511-6_SグリーンS7064~7227
4,100
取扱い終了
65496184RS7511-6_MグリーンM7470~7828
4,100
取扱い終了
65496193RS7511-6_LグリーンL7876~8428
4,100
取扱い終了
65496209RS7511-6_LLグリーンLL8082~9029
4,100
取扱い終了
65496218RS7511-6_3Lグリーン3L8088~9629
4,100
取扱い終了
65496227RS7511-6_4Lグリーン4L8094~10230
4,100
取扱い終了
65496236RS7511-6_5Lグリーン5L80100~10830
4,100
取扱い終了
65496254RS7511-4_SSブルーSS6758~6627
4,100
取扱い終了
65496263RS7511-4_SブルーS7064~7227
4,100
取扱い終了
65496279RS7511-4_MブルーM7470~7828
4,100
取扱い終了
65496288RS7511-4_LブルーL7876~8428
4,100
取扱い終了
65496297RS7511-4_LLブルーLL8082~9029
4,100
取扱い終了
65496306RS7511-4_3Lブルー3L8088~9629
4,100
取扱い終了
65496315RS7511-4_4Lブルー4L8094~10230
4,100
取扱い終了
65496324RS7511-4_5Lブルー5L80100~10830
4,100
取扱い終了
65496349RS7511-2_SSSS6758~6627
4,100
取扱い終了
65496358RS7511-2_SS7064~7227
4,100
取扱い終了
65496367RS7511-2_MM7470~7828
4,100
取扱い終了
65496376RS7511-2_LL7876~8428
4,100
取扱い終了
65496385RS7511-2_LLLL8082~9029
4,100
取扱い終了
65496394RS7511-2_3L3L8088~9629
4,100
取扱い終了
65496403RS7511-2_4L4L8094~10230
4,100
取扱い終了
65496419RS7511-2_5L5L80100~10830
4,100
取扱い終了
65496428RS7511-2_6L6L80106~11430
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする