住商モンブラン
パンツ 兼用
(1件のレビュー)
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
制電交織ツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
グリーン
ブルー
白
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
65~75
72~82
78~88
86~96
96~106
106~116
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65496884
RS7711-6_S
グリーン
S
65~75
103
26
70
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496893
RS7711-6_M
グリーン
M
72~82
107
27
74
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496909
RS7711-6_L
グリーン
L
78~88
114
27
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496918
RS7711-6_LL
グリーン
LL
86~96
122
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496927
RS7711-6_3L
グリーン
3L
96~106
131
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496936
RS7711-6_4L
グリーン
4L
106~116
141
29
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
65496945
RS7711-4_S
ブルー
S
65~75
103
26
70
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496954
RS7711-4_M
ブルー
M
72~82
107
27
74
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496963
RS7711-4_L
ブルー
L
78~88
114
27
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496979
RS7711-4_LL
ブルー
LL
86~96
122
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496988
RS7711-4_3L
ブルー
3L
96~106
131
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496997
RS7711-4_4L
ブルー
4L
106~116
141
29
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65497006
RS7711-2_S
白
S
65~75
103
26
70
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65497015
RS7711-2_M
白
M
72~82
107
27
74
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65497024
RS7711-2_L
白
L
78~88
114
27
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65497033
RS7711-2_LL
白
LL
86~96
122
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65497049
RS7711-2_3L
白
3L
96~106
131
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65497058
RS7711-2_4L
白
4L
106~116
141
29
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった