住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖 8-110□CB
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法・カーボンオフセット対象商品、異物混入防止仕様を強化したブルゾン。
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め、吸汗フライス仕様袖口ネット、前立て比翼仕様
素材
ダブルクロス(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
適合品番
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65498056
8-1101CB_SS
白
SS
68
7-471CB
100
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497968
8-1103CB_SS
ブルー
SS
68
7-472CB
100
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497785
8-1105CB_SS
グリーン
SS
68
7-473CB
100
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65497873
8-1107CB_SS
ピンク
SS
68
7-474CB
100
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498065
8-1101CB_S
白
S
70
7-471CB
104
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497977
8-1103CB_S
ブルー
S
70
7-472CB
104
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497794
8-1105CB_S
グリーン
S
70
7-473CB
104
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65497889
8-1107CB_S
ピンク
S
70
7-474CB
104
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498074
8-1101CB_M
白
M
72
7-471CB
108
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497986
8-1103CB_M
ブルー
M
72
7-472CB
108
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497803
8-1105CB_M
グリーン
M
72
7-473CB
108
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65497898
8-1107CB_M
ピンク
M
72
7-474CB
108
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498083
8-1101CB_L
白
L
75
7-471CB
112
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497995
8-1103CB_L
ブルー
L
75
7-472CB
112
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497819
8-1105CB_L
グリーン
L
75
7-473CB
112
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65497907
8-1107CB_L
ピンク
L
75
7-474CB
112
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498099
8-1101CB_LL
白
LL
78
7-471CB
118
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498004
8-1103CB_LL
ブルー
LL
78
7-472CB
118
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497828
8-1105CB_LL
グリーン
LL
78
7-473CB
118
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65497916
8-1107CB_LL
ピンク
LL
78
7-474CB
118
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498108
8-1101CB_3L
白
3L
78
7-471CB
124
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498013
8-1103CB_3L
ブルー
3L
78
7-472CB
124
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497837
8-1105CB_3L
グリーン
3L
78
7-473CB
124
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65497925
8-1107CB_3L
ピンク
3L
78
7-474CB
124
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498117
8-1101CB_4L
白
4L
78
7-471CB
130
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498029
8-1103CB_4L
ブルー
4L
78
7-472CB
130
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497846
8-1105CB_4L
グリーン
4L
78
7-473CB
130
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65497934
8-1107CB_4L
ピンク
4L
78
7-474CB
130
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498126
8-1101CB_5L
白
5L
78
7-471CB
136
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498038
8-1103CB_5L
ブルー
5L
78
7-472CB
136
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497855
8-1105CB_5L
グリーン
5L
78
7-473CB
136
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65497943
8-1107CB_5L
ピンク
5L
78
7-474CB
136
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498135
8-1101CB_6L
白
6L
78
7-471CB
142
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65498047
8-1103CB_6L
ブルー
6L
78
7-472CB
142
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497864
8-1105CB_6L
グリーン
6L
78
7-473CB
142
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65497959
8-1107CB_6L
ピンク
6L
78
7-474CB
142
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください