住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、動きやすいラグラン袖に安心の長め丈のブルゾン。下衣は住商モンブラン 7-523がペアです。
色
グリーン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め、袖口:フライス仕様、内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65498144
8-425_SS
SS
68
100
74
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65498153
8-425_S
S
70
104
77
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65498169
8-425_M
M
72
108
80
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65498178
8-425_L
L
75
112
83
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65498187
8-425_LL
LL
78
118
86
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65498196
8-425_3L
3L
78
124
89
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65498205
8-425_4L
4L
78
130
90
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65498214
8-425_5L
5L
78
136
91
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65498223
8-425_6L
6L
78
142
92
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください