ブルゾン 兼用 半袖 8-73□

ブルゾン 兼用 半袖 8-73□ - 住商モンブランブルゾン 兼用 半袖 8-73□ - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、薄手素材でで異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。

混率(%)ポリエステル65、綿35機能薄手、異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット付、袖口ネット(半袖対応)、サイドファスナー付素材ポプリン袖丈半袖内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654995878-734_SSサックスSS422268
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654996758-736_SSピンクSS422268
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654995968-734_SサックスS432370
5,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
654996848-736_SピンクS432370
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654996058-734_MサックスM442472
5,800
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
654996938-736_MピンクM442472
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654996148-734_LサックスL462475
5,800
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
654997098-736_LピンクL462475
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654996238-734_LLサックスLL482578
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
654997188-736_LLピンクLL482578
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654996398-734_3Lサックス3L502578
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654997278-736_3Lピンク3L502578
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654996488-734_4Lサックス4L522578
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654997368-736_4Lピンク4L522578
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654996578-734_5Lサックス5L542578
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654997458-736_5Lピンク5L542578
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654996668-734_6Lサックス6L562578
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654997548-736_6Lピンク6L562578
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする