曜日別特売

ブルゾン 兼用 長袖

ブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、撥水・制電機能を付与、チルド環境に適したウォームトリコット採用のブルゾン。

袖丈長袖機能撥水、ウォームトリコット採用、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材高密度ツイド/ウォームトリコット混率(%)ポリエステル100内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65500217CP8721-2_SS6911078
12,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65500226CP8721-2_MM7211885
12,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65500235CP8721-2_LL7512688
12,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65500244CP8721-2_LLLL7713689
12,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65500253CP8721-2_3L3L7715188
12,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
65500269CP8721-2_4L4L7716689
12,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする