曜日別特売

ブルゾン 兼用 長袖

ブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブランブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブランブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、優れた通気性でムレ感を軽減し、高温多湿環境下でもサラリと快適。

エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、通気性、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65500454DC8711-6_SグリーンS6911078
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500463DC8711-6_MグリーンM7211885
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500479DC8711-6_LグリーンL7512688
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500488DC8711-6_LLグリーンLL7713689
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500497DC8711-6_3Lグリーン3L7715188
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500506DC8711-6_4Lグリーン4L7716689
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500515DC8711-4_SブルーS6911078
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500524DC8711-4_MブルーM7211885
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500533DC8711-4_LブルーL7512688
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500549DC8711-4_LLブルーLL7713689
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500558DC8711-4_3Lブルー3L7715188
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500567DC8711-4_4Lブルー4L7716689
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500576DC8711-2_SS6911078
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500585DC8711-2_MM7211885
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500594DC8711-2_LL7512688
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500603DC8711-2_LLLL7713689
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500619DC8711-2_3L3L7715188
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
65500628DC8711-2_4L4L7716689
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする