住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、イージーケア性を向上させた薄手素材。下衣は住商モンブラン RS7711がペアです。
袖丈
長袖
機能
イージーケア性、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
制電交織ポプリン
混率(%)
ポリエステル75、綿25
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65500908
RP8711-6_S
グリーン
S
69
110
78
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
65500917
RP8711-6_M
グリーン
M
72
118
85
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
65500926
RP8711-6_L
グリーン
L
75
126
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65500935
RP8711-6_LL
グリーン
LL
77
136
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
22日以内出荷
65500944
RP8711-6_3L
グリーン
3L
77
151
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
65500953
RP8711-6_4L
グリーン
4L
77
166
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
65500969
RP8711-4_S
ブルー
S
69
110
78
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
65500978
RP8711-4_M
ブルー
M
72
118
85
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65500987
RP8711-4_L
ブルー
L
75
126
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65500996
RP8711-4_LL
ブルー
LL
77
136
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65501005
RP8711-4_3L
ブルー
3L
77
151
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
65501014
RP8711-4_4L
ブルー
4L
77
166
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
65501023
RP8711-2_S
白
S
69
110
78
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
65501039
RP8711-2_M
白
M
72
118
85
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65501048
RP8711-2_L
白
L
75
126
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65501057
RP8711-2_LL
白
LL
77
136
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65501066
RP8711-2_3L
白
3L
77
151
88
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
65501075
RP8711-2_4L
白
4L
77
166
89
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった