住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。下衣は住商モンブラン RS7711、RS7701がペアです。
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
制電交織ツイル
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65501355
RS8711-6_S
グリーン
S
69
110
78
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501364
RS8711-6_M
グリーン
M
72
118
85
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501373
RS8711-6_L
グリーン
L
75
126
88
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501389
RS8711-6_LL
グリーン
LL
77
136
89
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
65501398
RS8711-6_3L
グリーン
3L
77
151
88
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501407
RS8711-6_4L
グリーン
4L
77
166
89
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501416
RS8711-4_S
ブルー
S
69
110
78
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501425
RS8711-4_M
ブルー
M
72
118
85
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501434
RS8711-4_L
ブルー
L
75
126
88
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501443
RS8711-4_LL
ブルー
LL
77
136
89
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501459
RS8711-4_3L
ブルー
3L
77
151
88
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501468
RS8711-4_4L
ブルー
4L
77
166
89
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501477
RS8711-2_S
白
S
69
110
78
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501486
RS8711-2_M
白
M
72
118
85
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501495
RS8711-2_L
白
L
75
126
88
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501504
RS8711-2_LL
白
LL
77
136
89
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501513
RS8711-2_3L
白
3L
77
151
88
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
65501529
RS8711-2_4L
白
4L
77
166
89
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった