曜日別特売

ブルゾン 兼用 長袖

ブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブランブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブランブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、吸・放湿性に優れた高機能素材で、サラッとした涼しい着心地。下衣のコーディネート SD7701、SD7711がペアです。

混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材ストレッチドビー袖丈長袖内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65501538SD8711-6_SグリーンS6911078
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501547SD8711-6_MグリーンM7211885
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501556SD8711-6_LグリーンL7512688
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501565SD8711-6_LLグリーンLL7713689
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501574SD8711-6_3Lグリーン3L7715188
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501583SD8711-6_4Lグリーン4L7716689
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501599SD8711-4_SブルーS6911078
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501608SD8711-4_MブルーM7211885
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501617SD8711-4_LブルーL7512688
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501626SD8711-4_LLブルーLL7713689
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501635SD8711-4_3Lブルー3L7715188
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501644SD8711-4_4Lブルー4L7716689
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501653SD8711-2_SS6911078
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501669SD8711-2_MM7211885
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501678SD8711-2_LL7512688
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501687SD8711-2_LLLL7713689
6,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
65501696SD8711-2_3L3L7715188
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
65501705SD8711-2_4L4L7716689
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする