住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。下衣のコーディネート ST7701、ST7711がペアです。
混率(%)
ポリエステル100
機能
透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
制電トリコット
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65501775
ST8711-4_S
ブルー
S
69
110
78
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501784
ST8711-4_M
ブルー
M
72
118
85
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501793
ST8711-4_L
ブルー
L
75
126
88
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501809
ST8711-4_LL
ブルー
LL
77
136
89
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501818
ST8711-4_3L
ブルー
3L
77
151
88
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501827
ST8711-4_4L
ブルー
4L
77
166
89
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501836
ST8711-2_S
白
S
69
110
78
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501845
ST8711-2_M
白
M
72
118
85
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501854
ST8711-2_L
白
L
75
126
88
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501863
ST8711-2_LL
白
LL
77
136
89
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
65501879
ST8711-2_3L
白
3L
77
151
88
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501888
ST8711-2_4L
白
4L
77
166
89
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65501714
ST8711-6_S
グリーン
S
69
110
78
¥
6,600
取扱い終了
65501723
ST8711-6_M
グリーン
M
72
118
85
¥
6,600
取扱い終了
65501739
ST8711-6_L
グリーン
L
75
126
88
¥
6,600
取扱い終了
65501748
ST8711-6_LL
グリーン
LL
77
136
89
¥
6,600
取扱い終了
65501757
ST8711-6_3L
グリーン
3L
77
151
88
¥
6,600
取扱い終了
65501766
ST8711-6_4L
グリーン
4L
77
166
89
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった