曜日別特売

オーバーオール 兼用 長袖

オーバーオール 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの高温環境向けオーバーオール。
やわらかな生地で肌との摩擦を最小限におさえ、なめらかな肌ざわりで快適な着心地が続きます。
清涼感のあるトロピカル織りで、べとつ きやムレ感もありません。
断熱・遮蔽効果があり、高温環境でもウエア内の温度を涼しく保ちます。
ゴミの付着や放電ショックを防ぐ帯電防止、食中毒の防止に有効な O-157対応の抗菌加工、透け防止繊維の採用など、機能も充実。
上下一体型のオーバーオールで糸くずなどが出にくく、内臓の裾ネットで内側からの異物落下も防ぎます。

ブルーエコマーク認定認定グリーン購入法適合機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル100エコマーク認定番号18103006内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65502019DF8901-4_SS721561107869
11,400
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
65502028DF8901-4_MM821641188573
11,400
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
65502037DF8901-4_LL881701268877
11,400
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
65502046DF8901-4_LLLL961721368977
11,400
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
65502055DF8901-4_3L3L1061741518878
11,400
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
65502064DF8901-4_4L4L1161761668978
11,400
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする