曜日別特売

固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) - 浅野金属工業固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) - 浅野金属工業固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) - 浅野金属工業

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。

材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304内容量1台
注意
※TR-Bはベアリング入です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シーブ径(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法D1(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
穴径(Φmm)
ロープ径(Φmm)
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65504758AK102575065347257405845.56.5(最大)8340200
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65504767AK1025875864310486638457.59(最大)10790300
26,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする