曜日別特売

特選本香り生わさび 42g

特選本香り生わさび 42g - ハウス食品

特選本香りは、本物感のある香りを目指したこだわりのシリーズです。
使用しているわさびは100%本わさび。
低温でわさびをすりおろす「香りおろし製法」により、本わさびの辛さと香りが味わえま
す。
最後まで絞り出しやすいチューブ、使いやすいキャップ、はがしやすい口部シールを採用
しています。
無着色タイプ。

原材料本わさび、でんぷん、植物油脂、食塩、砂糖、本わさび加工品/ソルビトール、増粘剤(加工デンプン)、ミョウバン、安定剤(キサンタンガム)、酒精、香辛料抽出物、香料栄養成分(製品100gあたり)エネルギー83kcal/タンパク質0.3g/脂質2.3g/炭水化物18.3g/食塩相当量1.7g内容量1ケース(42g×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65713586-
2,200
2,198
2,374(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする