プロクオリティ ビーフカレー辛口 4袋入り

プロクオリティ ビーフカレー辛口 4袋入り ハウス食品

しっかり煮込んだ牛肉・玉ねぎ・トマトの煮とけた旨みと甘みをいかしたデミグラスソースのようなコク深く濃厚な味わいに仕上げたレストラン品質のカレーです。また、電子レンジ調理に対応したパウチなので、パウチのままレンジに入れるだけで簡単に調理することができます。

種類レトルト食品 原材料牛脂豚脂混合油、小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、牛肉、乾燥玉ねぎ、トマトペースト、カレーパウダー、みそ、食塩、でんぷん、ウスターソース、香辛料、チャツネ、ガーリックペースト、オニオンパウダー、ビーフエキス、酵母エキス加工品、ビーフ風味調味料、ガーリックパウダー、焙煎フェヌグリーク、玉ねぎ調味料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む) アレルギー小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご 栄養成分(製品100gあたり)エネルギー178kcal/タンパク質4.2g/脂質10.0g/炭水化物17.8g/食塩相当量2.8g 内容量1ケース(680g×12袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65713884 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65713884 - 13755501 - 画像準備中 ハウス食品 プロクオリティ ビーフカレー 辛口 170gx4x6 ハウス食品 1ケース(4袋×6個) 3,898 税込4,210 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする