曜日別特売

災害時などに電源として使える 3つ折りソーラーパネル電源

災害時などに電源として使える 3つ折りソーラーパネル電源 - OWLTECH(オウルテック)

キャンプなどのアウトドアや、停電などの災害時に、コンセントやバッテリーのない状況下でも太陽光でスマートフォンなどの機器を充電することができます。3つ折りにたたむことでコンパクトに持ち運んだり、保管・収納することができます。ショルダーストラップを取り付けることで、さらに持ち運びが楽になります。

付属品
Φ5.5プラグ to Φ5.5プラグ DCケーブル ( 約2m )・アンダーソンケーブル ( 本体直結 )・DCプラグ変換コネクター・肩掛けストラップ (約75~135cm)・取扱説明書 兼 保証書
色
ブラック
出力
DC Φ5.5 出力:19.8V/6A、アンダーソンケーブル出力:19.8V/6A、USB Type-C出力:5V/3A 9V/3A 15V/3A 20V/3.25A [PD65W]、SB Type-A (オレンジ)出力:3.6-6.5V/3A 6.5A-9V/2A 9-12V/1.5A [18W]、USB Type-A (黒)出力:5V/2.4A
本体質量(kg)
本体のみ:約 3.8、本体+付属品:約 4.8
変換効率(%)
≧20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折り畳み時:約 560×55×450、展開時:約 1543×29×560
ソーラーパネル出力
120W
ソーラーパネル種類
単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル数(枚)
3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764625OWL-SLP120W-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする