DJI Powerトラベルアダプターキット
旅行用に設計されたこのキットには、EU、イギリス、オーストラリア仕様の交換可能なプラグが付属しています。スマートなスナップオン式設計により、素早い交換が可能で、さまざまな地域の一般的な電源コンセントに柔軟に対応できます。
【セット内容】
EU用アダプタープラグ × 1
イギリス用アダプタープラグ × 1
- 付属品
- EU用アダプタープラグ × 1、 イギリス用アダプタープラグ × 1、オーストラリア用アダプタープラグ × 1、※内容物は予告なく変更になる場合があります。
EU用アダプタープラグ(ピンなし) 43.1×30.8×35.7 mm(長さ×幅×高さ)、 イギリス用アダプタープラグ(ピンなし)48.2×43.8×17.6 mm(長さ×幅×高さ)、オーストラリア用アダプタープラグ(ピンなし)40.2×38.5×17.5 mm(長さ×幅×高さ)
- 内容量
- 1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ