7A USB-C デジタル表示ケーブル(1.8m)
内蔵のOLEDディスプレイに電力、電圧、電流がリアルタイムで表示されるため、充電状況が一目でわかります。7Aの大電流伝送と最大240Wの超高出力をサポートしており、DJI Power 140W GaN充電器と組み合わせることで、140Wの強力な性能を発揮します。長さ1.8メートルの高密度編組ケーブルは、汚れや摩耗に強く、ケーブルが長くても堅牢かつ安定した電力供給を維持します。
- 仕様
- 長さ:1.8 m
コネクターサイズ:27×11.5×7.6 mm(長さ×幅×高さ)
コネクターの種類:USB-C - USB-C
最大電流:7 A
最大出力電力:240 W
- 内容量
- 1本
防災用品 の新着商品
カテゴリ



























