不二貿易
フィット マルチワゴン
材質
構造部材(支柱):プラスチック
質量(kg)
12.2
材質(表面)
プリント紙化粧パーティクルボード
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
597×394×978
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65767109
99905
NA×BK
¥
8,650
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65767118
99906
NA×WH
¥
8,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65767127
99907
BR×BK
¥
8,650
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。