井村屋
業務用お赤飯の素760g
小豆を丁寧に炊きあげた、無着色で食塩不使用の一升炊きお赤飯の素。もち米、白米と一緒に炊くだけの簡単調理。
原材料
小豆/乳酸Ca
栄養成分
エネルギー:502kcal、たんぱく質(g):28.9、脂質(g):0、炭水化物(g):96.5、食塩相当量(g):0
内容量
1ケース(760g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65767583
-
オープン
¥
4,798
¥
5,182
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください