バイオアドニール スプレー
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。
市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。
無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。
無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量480g
注意
※ポリスチレン系樹脂や一部のゴム製品等に耐油性の弱いものがありますので、ご使用の場合はご注意ください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65779359 | 123105 | 51946643 | 123105 |
![]() |
バイオアドニール スプレー | ヤナセ製油 | 1本(480mL) | ¥1,598 税込¥1,758 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07