グランドパッキング 18Φ(PVS-TT)

グランドパッキング 18Φ(PVS-TT) - サワダ製作所グランドパッキング 18Φ(PVS-TT) - サワダ製作所グランドパッキング 18Φ(PVS-TT) - サワダ製作所

PVS-TT型専用

用途PVS-TT型用交換部品材質PTFEサイズI.D.18Φ質量(g)3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65786045-
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする