サワダ製作所
ボールバルブセット(KGV-NV用)
KGV-NV型専用
用途
ドレン・ベント抜き用
付属品
接続用ニップル
材質
SCS13(SUS304相当)
サイズ
Rc3/8
質量(g)
16
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65786343
-
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください