センセカ(旧デルタオーム)
温湿度計
HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。
プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
用途
室内の温度、湿度の測定、制御等
測定範囲
0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)
外形寸法(mm)
Φ26×225
電源
DC10~35V(4~20mA)
測定項目
温度・相対湿度
精度
±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)
最大径(Φmm)
端子許容:5(20AWG-0.5mm
2
)
温度測定範囲(℃)
-40~80
出力信号
0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~80(センサー)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65803965
HD9008.TRR
¥
90,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください