ハナマルキ
こだわりのだし入りみそ300g
枕崎産かつお節と北海道産利尻昆布を使用したこだわりのだし入りみそ。米みそと豆みその合わせみそで風味豊かに仕上げました。溶けやすく工夫しており、スパウトパウチ入りで使いやすい商品です。
原材料
米みそ(国内製造(大豆、米、食塩))、豆みそ(大豆、食塩)、食塩、こんぶだし、かつおぶし粉末、かつおぶしエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、<一部に大豆を含む>
栄養成分
エネルギー:139kcal、脂質:3.8g、食塩相当量:11.4g、たん白質:9.0g、炭水化物:17.2g
内容量
1ケース(300g×8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808655
-
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,590
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください