ハナマルキ
塩こうじ230g
米こうじと塩を丁寧に熟成させ、こうじ由来の酵素を活きたまま袋詰めしています。活きた酵素の力と上品なこうじの旨みを持つハナマルキの塩こうじは、和食にも洋食にも良く合い、便利で使いやすい万能調味料です。
原材料
米こうじ(国内製造)、食塩/酒精
栄養成分
エネルギー:174kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:38.9g、たん白質:3.0g、炭水化物:13.0g
内容量
1ケース(230g×12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808768
-
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください