いか昆布ふりかけ30g

いか昆布ふりかけ30g くらこんホールディングス

いか、昆布、あみえび、ごまの素材を合わせた素材ふりかけです。うま味の強い、いかと昆布は噛むほどにおいしさが増す味わいです。

質量(g)30 原材料昆布(国産)、いか、ごま、えび(アキアミ)、食塩、醸造酢、いかエキスパウダー、醤油(大豆・小麦を含む)、たんぱく加水分解物(大豆を含む)、砂糖/調味料(アミノ酸等)、加工でんぷん、甘味料(ソルビトール、ステビア) アレルギー小麦・えび・いか・ごま・大豆 栄養成分エネルギー:87kcal、脂質:2.1g、食塩相当量:2.9g、たん白質:10.2g、炭水化物:6.8g 内容量1ケース(30g×80個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65809468 -
17,600
16,980
18,338 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする