おまめ亭 きんとき豆 95g

おまめ亭 きんとき豆 95g くらこんホールディングス

豆の素材を活かし、ふっくらと炊き上げている。黒糖を使用し、コクとまろやかさのある味わいに仕上げております。

質量(g)95 原材料金時豆(北海道産)、砂糖、還元水あめ、食塩、黒砂糖 栄養成分エネルギー:171kcal、脂質:0.5g、食塩相当量:0.4g、たん白質:6.1g、炭水化物:38.4g 内容量1ケース(95g×10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65809538 -
1,300
1,198
1,294 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする