ジリッツ クリアーファイル

ジリッツ クリアーファイル - キングジムジリッツ クリアーファイル - キングジムジリッツ クリアーファイル - キングジムジリッツ クリアーファイル - キングジムジリッツ クリアーファイル - キングジムジリッツ クリアーファイル - キングジムジリッツ クリアーファイル - キングジムジリッツ クリアーファイル - キングジム

サッと組み立て!「立てて使える」クリアファイル。
立てられるから、省スペース。目線を上げて快適なデスクワークを。

用途会議や打ち合わせに、勉強に、お料理のレシピに、楽譜の閲覧に仕様固定式/台座あり材質不透明PP表紙サイズA4タイプタテ型内容量1冊
注意
※表紙を広げた状態ではスタンドがうまく引き出せません。
※破損の原因となりますので、必ず組立方法通りに操作してください。
※はじめは折り目が硬いので、操作しにくい場合は折り癖をつけてから使用してください。
※表紙を無理に折り返すと破損する恐れがありますのでご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザイン・その他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIM、ジリッツ、JILITZは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
全10種類を絞り込む
ポケット数
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658991388832Hアオ10枚
810
699
769(税込)
翌々日出荷
658991478832Hキイ黄色10枚
810
699
769(税込)
翌々日出荷
658991568832Hクロ10枚
810
699
769(税込)
翌々日出荷
658991748832Hミト10枚
810
699
769(税込)
当日出荷
658991838832アオ20枚
1,160
999
1,099(税込)
翌々日出荷
658992178832ヒンピンク20枚
1,160
999
1,099(税込)
翌々日出荷
658991658832Hヒンピンク10枚
810
取扱い終了
658991998832キイ黄色20枚
1,160
取扱い終了
658992088832クロ20枚
1,160
取扱い終了
658992268832ミト20枚
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする