曜日別特売

アーテッククールマスク 大人用フリーサイズ 2枚入

アーテッククールマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

なめらか冷感生地のマスク!サイズ調整可能!

混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
機能
冷感
内容量
1セット(2枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6599620351814立体型ホワイト1層大人用フリー130×125(アジャスター最大展開時:130×200)耳かけ2
¥346
取扱い終了
6599621951815立体型ライトグレー1層大人用フリー130×125(アジャスター最大展開時:130×200)耳かけ2
¥500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65996203
2023-12-19
用途: 急な会議・会談に備えポケットに入れて携帯
株式会社ダスキン 様(サービス業)

薄手でシワになりにくく、着用時の見た目も良い。白・グレー系ならオンオフどちらでも使えると思う。多少雑に持ち運んでも美観が損なわれないので、スラックスのポケットに入れて持ち運んでいる。
寒い日も使えるが、気持ちもう少し厚みが欲しい場合は同社の別商品(アーテックエアマスク)のほうが良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする