曜日別特売
51814 アーテッククールマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 65996203

 

51814 アーテッククールマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 65996203
51814 アーテッククールマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 65996203
51814 アーテッククールマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 65996203
51814 アーテッククールマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 65996203

アーテッククールマスク 大人用フリーサイズ 2枚入

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2枚)
注文コード
65996203
品番
51814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥346

なめらか冷感生地のマスク!サイズ調整可能!

形状
立体型
色
ホワイト
構造
1層
サイズ
大人用フリー
寸法(縦×横)(mm)
130×125(アジャスター最大展開時:130×200)
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
2
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
機能
冷感
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65996203
2023-12-19
用途: 急な会議・会談に備えポケットに入れて携帯
株式会社ダスキン 様(サービス業)

薄手でシワになりにくく、着用時の見た目も良い。白・グレー系ならオンオフどちらでも使えると思う。多少雑に持ち運んでも美観が損なわれないので、スラックスのポケットに入れて持ち運んでいる。
寒い日も使えるが、気持ちもう少し厚みが欲しい場合は同社の別商品(アーテックエアマスク)のほうが良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする