加湿機能付温冷風扇 「ヒート&クール」

加湿機能付温冷風扇 「ヒート&クール」 スリーアップ 加湿機能付温冷風扇 「ヒート&クール」 スリーアップ 加湿機能付温冷風扇 「ヒート&クール」 スリーアップ 加湿機能付温冷風扇 「ヒート&クール」 スリーアップ

夏は涼しく、冬は暖かく。
冷風、送風、加湿、温風モードを搭載。
冷風、送風、加湿、温風の1台4役で、夏は涼しく、冬は暖かく、これ1台でオールシーズン使える温冷風扇です。
加湿モードを使えば温風を出しながら加湿もできるので、乾燥が気になる季節も快適に使えます。
上下左右の自動ルーバー機能を搭載しているのでお部屋全体に風を送り出すことができます。
キャスター付きなので部屋間の移動も楽々。
本体収納もできる薄型リモコンで、離れた場所からも操作が可能です。

付属品リモコン、保冷タンク、キャスター×4 材質ABS 質量(kg)6.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)涼風モード時/50、ヒーター(強)使用時/1200、ヒーター(弱)使用時/900 タンク容量(L)最大:5.5 モーターACモーター 首振角度(°)上下/左右ルーバー(自動) その他の機能ヒーター調節:2段階切替(強・弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×29.5×75 風量調整3段階 ※ヒーター使用時は1段階 加湿量(mL/h)約300 1時間あたりの電気代目安(円)約1.35(涼風モード運転時)、約32.4(ヒーター「強」連続運転時) 切タイマー1~7時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65997795 HC-T2102WH
16,800
14,900
16,390 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする