東芝テック
ラベルプリンタ B-EX4T3-HS13-R B-EX4T3シリーズ 4インチタイプ RoHS対応24dot/mm
小さく繊細な銘板も印字可能。さらに進化した高精細プリンタ。
誤差は±0.3mmの「高印字位置精度」。
鮮明印字を実現する高機能。
使い勝手を優先した装備いろいろ。
拡張性も充実し、豊富な接続が可能。
用途
4インチタイプ
電源
AC100~240V 50/60Hz
印字速度
50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)
密度
23.6ドット/mm(600dpi)
モード
連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)
印刷方式
熱転写方式(リボン転写)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66124583
B-EX4T3-HS13-R
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません