曜日別特売

30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639556930-SY315-5G-01(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639557830-SY315-5GZ-01(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639558730-SY315-5GZ-01-Q(G) グロメット,リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639559630-SY315-5LOZ-01(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,200
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639560530-SY315-5LZ-01(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,250
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639561430-SY315-5W3Z-01(W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639562330-SY315R-5HZ-01(H) グロメット,リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639563930-SY315R-5LOZ-01(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639564830-SY315R-5LOZE-01(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639565730-SY315R-5MZE-01(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639566630-SY315T-5LZ-01(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639567530-SY315T-5MZD-01(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639568430-SY325R-5GS-01(G) グロメット,リード線長さ300mm(2) ノーマルオープン (N.O.)(S) サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639569330-SY325R-5MOD-01-Q(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし(2) ノーマルオープン (N.O.)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
6639570930-SY325R-5MOZD-01-Q(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし(2) ノーマルオープン (N.O.)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする