C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド

C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド - SMC
内容量1個
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ジャバラ
リード線(m)
オートスイッチ追記号
クッション
チューブ内径(Φmm)
取付金具
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617873C85E10-50M----(-) ラバークッション (標準)10(M) 両側フート50
3,470
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617889C85E20-125JLV-(J) ナイロンターポリン (片側)--(-) ラバークッション (標準)20(L) 片側フート125
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617898C85E20-125LV-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)20(L) 片側フート125
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617907C85E20-160J-(J) ナイロンターポリン (片側)--(-) ラバークッション (標準)20(-) なし160
12,210
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617916C85E20-200LV-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)20(L) 片側フート200
7,870
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617925C85E20-25-XB6-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)20(-) なし25
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617934C85E20-300MV-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)20(M) 両側フート300
9,570
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617943C85E25-170-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)25(-) なし170
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617959C85E25-240-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)25(-) なし240
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617968C85E25-40M-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)25(M) 両側フート40
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617977C85E25-50-XB6-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)25(-) なし50
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617986C85F10-8----(-) ラバークッション (標準)10(-) なし8
2,480
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
66617995C85F12-130----(-) ラバークッション (標準)12(-) なし130
4,570
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618004C85F16-65----(-) ラバークッション (標準)16(-) なし65
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618013C85F20-12-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)20(-) なし12
5,010
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618029C85F20-25J-(J) ナイロンターポリン (片側)--(-) ラバークッション (標準)20(-) なし25
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618038C85F20-50K-XC6B-(K) 耐熱ターポリン (片側)--(-) ラバークッション (標準)20(-) なし50
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618047C85F20-75G-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)20(G) フランジ75
6,380
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618056C85F25-115-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)25(-) なし115
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618065C85F25-135U-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)25(U) トラニオン135
8,860
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618074C85F25-35-XB6-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)25(-) なし35
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618083C85F25-55-(-) ジャバラなし--(-) ラバークッション (標準)25(-) なし55
6,330
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618099C85F8-40GV----(-) ラバークッション (標準)8(G) フランジ40
3,580
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618108C85N10-100L----(-) ラバークッション (標準)10(L) 片側フート100
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618117C85N10-10-XB6----(-) ラバークッション (標準)10(-) なし10
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618126C85N10-10-XC6A----(-) ラバークッション (標準)10(-) なし10
3,360
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618135C85N10-40C-XC6A----(C) エアクッション10(-) なし40
5,670
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618144C85N10-5----(-) ラバークッション (標準)10(-) なし5
3,030
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618153C85N10-80M----(-) ラバークッション (標準)10(M) 両側フート80
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618169C85N10-80N----(-) ラバークッション (標準)10(N) クレビス80
4,400
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618178C85N12-100-XB6----(-) ラバークッション (標準)12(-) なし100
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618187C85N12-125CLW----(C) エアクッション12(L) 片側フート125
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618196C85N12-130C----(C) エアクッション12(-) なし130
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618205C85N12-15-XB6----(-) ラバークッション (標準)12(-) なし15
4,790
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618214C85N12-30V----(-) ラバークッション (標準)12(-) なし30
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618223C85N12-40CNW----(C) エアクッション12(N) クレビス40
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618239C85N12-5----(-) ラバークッション (標準)12(-) なし5
3,630
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618248C85N12-60N----(-) ラバークッション (標準)12(N) クレビス60
4,900
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618257C85N12-80M----(-) ラバークッション (標準)12(M) 両側フート80
5,010
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618266C85N16-10MW----(-) ラバークッション (標準)16(M) 両側フート10
4,790
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618275C85N16-10-XB6----(-) ラバークッション (標準)16(-) なし10
4,900
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618284C85N16-10-XC6A----(-) ラバークッション (標準)16(-) なし10
3,960
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618293C85N16-10-XC6B----(-) ラバークッション (標準)16(-) なし10
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618309C85N16-125L----(-) ラバークッション (標準)16(L) 片側フート125
4,900
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618318C85N16-15-XC6B----(-) ラバークッション (標準)16(-) なし15
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618327C85N16-160-XB6----(-) ラバークッション (標準)16(-) なし160
6,930
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618336C85N16-200CMW----(C) エアクッション16(M) 両側フート200
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618345C85N16-200-XB6----(-) ラバークッション (標準)16(-) なし200
7,480
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618354C85N16-25C-XC6A----(C) エアクッション16(-) なし25
6,000
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
66618363C85N16-25M----(-) ラバークッション (標準)16(M) 両側フート25
4,350
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする