MHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック

MHY2 - 180°開閉形カム式エアチャック - SMC
内容量1個
全21種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ追記号
フィンガオプション
21種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
フィンガオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68098005MHY2-10D2-M9BWVM10(M) 1(-) 2ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098014MHY2-10D2-M9NVM10(M) 1(-) 2ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098023MHY2-10D2-M9NWVM10(M) 1(-) 2ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098039MHY2-10D2-M9NZ10(Z) 5(-) 2ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098048MHY2-10D2-M9PWLS10(L) 3(S) 1ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098057MHY2-10D-M9BWVM10(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準タップ取付方式
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098066MHY2-10D-M9NWM10(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準タップ取付方式
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098075MHY2-10D-M9PWVL10(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準タップ取付方式
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098084MHY2-10D-M9PZ10(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準タップ取付方式
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098093MHY2-16D2-M9BWVS16(-) 0.5(S) 1ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098109MHY2-16D2-M9NWLS16(L) 3(S) 1ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098118MHY2-16D2-M9NWZ16(Z) 5(-) 2ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098127MHY2-16D2-M9PZ16(Z) 5(-) 2ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098136MHY2-16D-M9PVZ16(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準タップ取付方式
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098145MHY2-20D2-M9BWV20(-) 0.5(-) 2ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098154MHY2-20D-M9NM20(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準タップ取付方式
27,170
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68098163MHY2-20D-M9NVZ20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準タップ取付方式
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098179MHY2-20D-M9PVZ20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準タップ取付方式
28,820
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68098188MHY2-25D2-M9BVS25(-) 0.5(S) 1ヶ付(2) 開閉方向通し穴方式
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098197MHY2-25D-M9BWVZS25(Z) 5(S) 1ヶ付(-) 標準タップ取付方式
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68098206MHY2-25D-M9NM25(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準タップ取付方式
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする