曜日別特売

S070B_VALVE - ベース配管/単体

S070B_VALVE - ベース配管/単体 - SMC
内容量1個
全6種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68715904S070B-RAC(R) DC3(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715913S070B-RCG(R) DC3(G) グロメット(-) サブプレートなし
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715929S070B-RCG-M5(R) DC3(G) グロメット(M5) サブプレート
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715938S070B-SBC-M3(S) DC5(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付(M3) サブプレート
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715947S070B-SCC-M3(S) DC5(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付(M3) サブプレート
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68715956S070B-SDCO-M5(S) DC5(CO) プラグリード, コネクタ無し, ランプ・サージ電圧保護回路付(M5) サブプレート
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする