SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]

SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] - SMC
定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付内容量1個
全17種類を絞り込む
管接続口径
17種類すべて表示中
注文コード
品番
切換方式
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68896398SV1100-5W3U-01N(1) 2位置シングル ダブル配線(01) 1/8(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896407SV1100-5W4UD-01F(1) 2位置シングル ダブル配線(01) 1/8(F) G(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896416SV1100R-5W3UD(1) 2位置シングル ダブル配線(-) サブプレートなし-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896425SV1100R-5W7UD-01(1) 2位置シングル ダブル配線(01) 1/8(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896434SV1200-5W2UD-01(2) 2位置ダブル(01) 1/8(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896443SV1200-5W3U-01F(2) 2位置ダブル(01) 1/8(F) G(-) ノンロックプッシュ式
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896459SV1200R-5W1UD-01(2) 2位置ダブル(01) 1/8(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896468SV1200R-5W7UD-01(2) 2位置ダブル(01) 1/8(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896477SV1300R-5W3UD(3) 3位置クローズドセンタ(-) サブプレートなし-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896486SV1400-5W1UD(4) 3位置エキゾーストセンタ(-) サブプレートなし-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896495SV1A00-5W2U-01(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.(01) 1/8(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896504SV1A00-5W2U-01T(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.(01) 1/8(T) NPTF(-) ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896513SV1A00-5W3U-01(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.(01) 1/8(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896529SV1A00-5W7U-01N(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.(01) 1/8(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896538SV1B00-5W2U-01T(B) 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.(01) 1/8(T) NPTF(-) ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896547SV1C00-5W1UD-01(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.(01) 1/8(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896556SV1C00-5W3U-01F(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.(01) 1/8(F) G(-) ノンロックプッシュ式
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする