SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ

SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ - SMC
定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
マニュアル
背圧防止弁
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68896565SV1100-5FUD-T-C4(1) 2位置シングル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし(C4) Φ4ワンタッチ管継手
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896574SV1300-5FUD-T-N7(3) 3位置クローズドセンタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形-(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896583SV1A00-5FUD-T-N7(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68896599SV1A00-5FU-T-N3(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.(-) ノンロックプッシュ式(-) なし(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする