曜日別特売

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール - SMC
ポート数3内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68897789SY113-5GU-PM3-Q(G) グロメット リード線 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) 標準
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897798SY113-5LOU-PM3-F(LO) L形プラグコネクタなし(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) 標準
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897807SY113-5LOZ-PM3-Q(LO) L形プラグコネクタなし(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 標準
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897816SY113-5MN-PM3-Q(MN) M形プラグコネクタ リード線なし(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 標準
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897825SY113-5MNU-PM3-F-Q(MN) M形プラグコネクタ リード線なし(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) 標準
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897834SY113-5MS-M3-Q(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(-) 標準
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897843SY113-5MZD-M3-Q(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 標準
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897859SY113-6LOS-PM3(LO) L形プラグコネクタなし(1) ノーマルクローズ(6) DC 12(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(-) 標準
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897868SY113-6LOZ-M3-Q(LO) L形プラグコネクタなし(1) ノーマルクローズ(6) DC 12(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 標準
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897877SY113A-5GZD-M3-Q(G) グロメット リード線 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(A) 大流量タイプ
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897886SY113A-5GZ-PM3-F-Q(G) グロメット リード線 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(A) 大流量タイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897895SY113A-5LD-PM3-F-Q(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(A) 大流量タイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897904SY113A-5L-PM3-F-Q(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(A) 大流量タイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897913SY113A-5MO-M3-Q(MO) M形プラグコネクタなし(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(A) 大流量タイプ
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897929SY113A-5MOU-PM3-F(MO) M形プラグコネクタなし(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(A) 大流量タイプ
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897938SY113A-5MS-M3-Q(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(A) 大流量タイプ
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897947SY113A-5MS-PM3-F-Q(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(F) ブラケット付(S) サージ電圧保護回路付(A) 大流量タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897956SY113A-5MU-M3-Q(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(5) DC 24(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(A) 大流量タイプ
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897965SY113A-6HZ-PM3-F(H) グロメット リード線 長さ600mm(1) ノーマルクローズ(6) DC 12(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(A) 大流量タイプ
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897974SY113A-6MOU-M3-Q(MO) M形プラグコネクタなし(1) ノーマルクローズ(6) DC 12(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(A) 大流量タイプ
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897983SY113A-6MZ-PM3-F-Q(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(6) DC 12(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(A) 大流量タイプ
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
68897999SY113A-SLO-PM3-Q(LO) L形プラグコネクタなし(1) ノーマルクローズ(S) DC 5(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(A) 大流量タイプ
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898008SY113A-SLZD-PM3-F(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(S) DC 5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(A) 大流量タイプ
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898017SY113A-SMO-PM3-F(MO) M形プラグコネクタなし(1) ノーマルクローズ(S) DC 5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(A) 大流量タイプ
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898026SY113A-SMU-PM3(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(S) DC 5(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(A) 大流量タイプ
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898035SY113-RG-PM3(G) グロメット リード線 長さ300mm(1) ノーマルクローズ(R) DC 3(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 標準
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898044SY113-SH-PM3-F(H) グロメット リード線 長さ600mm(1) ノーマルクローズ(S) DC 5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 標準
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898053SY113-SH-PM3-Q(H) グロメット リード線 長さ600mm(1) ノーマルクローズ(S) DC 5(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 標準
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898069SY123-5HUB-PM3-F(H) グロメット リード線 長さ600mm(2) ノーマルオープン(5) DC 24(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) 標準
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898078SY123-5MOZ-M3-Q(MO) M形プラグコネクタなし(2) ノーマルオープン(5) DC 24(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 標準
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898087SY123A-5LUD-M3-Q(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(2) ノーマルオープン(5) DC 24(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(A) 大流量タイプ
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898096SY123A-5LZ-PM3-F-Q(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(2) ノーマルオープン(5) DC 24(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(A) 大流量タイプ
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898105SY123A-5MOU-M3(MO) M形プラグコネクタなし(2) ノーマルオープン(5) DC 24(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(A) 大流量タイプ
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898114SY123A-6LO-M3-Q(LO) L形プラグコネクタなし(2) ノーマルオープン(6) DC 12(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(A) 大流量タイプ
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68898123SY123A-SMU-PM3(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(2) ノーマルオープン(S) DC 5(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(A) 大流量タイプ
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする