SMC
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
181
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
シール方式
ねじの種類
マニュアル
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68906338
SY3130-5E1-M5-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
(-) Mねじ
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(M5) M5 x 0.8
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906347
SY3130-5F1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(F) スライド形ロック式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906356
SY3130-5NZE1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906365
SY3130-5NZE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906374
SY3130-5RE1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906383
SY3130-5SF1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(F) スライド形ロック式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906399
SY3130-5UD1-C4-H-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906408
SY3130-5UD1-C6-H-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906417
SY3130-5UE1-C6-B-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906426
SY3130-5UE1-N1-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906435
SY3130-5UE1-N7-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906444
SY3130-5Z1-C4-B-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906453
SY3130-5Z1-C4-H-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906469
SY3130-5ZE1-C2-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C2) Φ2ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906478
SY3130-6U1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(6) DC12
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906487
SY3130-6U1-N1-NA
(1) 2位置シングル
(6) DC12
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906496
SY3130B-5NZ1-M5-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
(-) Mねじ
(-) ノンロックプッシュ式
(M5) M5 x 0.8
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906505
SY3130B-5U1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906514
SY3130B-5ZE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906523
SY3130H-5F1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(F) スライド形ロック式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906539
SY3130H-5U1-C6-H-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906548
SY3130H-5UE1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906557
SY3130H-5UE1-M5-K-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
(-) Mねじ
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(M5) M5 x 0.8
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906566
SY3130HB-5Z1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906575
SY3130HB-5ZE1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906584
SY3130HT-5ZE1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906593
SY3130HT-5ZE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906609
SY3130HT-5ZF1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(F) スライド形ロック式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906618
SY3130R-5U1-C3-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906627
SY3130R-5U1-N3-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906636
SY3130R-5U1-N7-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906645
SY3130R-5UF1-M5-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
(-) Mねじ
(F) スライド形ロック式
(M5) M5 x 0.8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906654
SY3130RHT-5ZD1-M5-H-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
(-) Mねじ
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(M5) M5 x 0.8
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906663
SY3130RT-5NZ1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906679
SY3130T-5NZD1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906688
SY3130T-5NZE1-C6-B-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(0) 弾性体シール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906697
SY3130T-6Z1-C6-H-NA
(1) 2位置シングル
(6) DC12
(0) 弾性体シール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906706
SY3130T-6Z1-M5-H-NA
(1) 2位置シングル
(6) DC12
(0) 弾性体シール
(-) Mねじ
(-) ノンロックプッシュ式
(M5) M5 x 0.8
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906715
SY3131-5UD1-M5-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
(-) Mねじ
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(M5) M5 x 0.8
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906724
SY3131-5UE1-C4-B-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906733
SY3131K-5NZ1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906749
SY3131K-5NZ1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906758
SY3131K-5ZE1-M5-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
(-) Mねじ
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(M5) M5 x 0.8
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906767
SY3131K-61-C6-NA
(1) 2位置シングル
(6) DC12
(1) メタルシール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906776
SY3131KT-5NZ1-N7-B-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906785
SY3131R-51-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906794
SY3131R-5U1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906803
SY3131RK-51-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906819
SY3131RK-5U1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
-
(-) ノンロックプッシュ式
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906828
SY3131RK-5UF1-M5-NA
(1) 2位置シングル
(5) DC24
(1) メタルシール
(-) Mねじ
(F) スライド形ロック式
(M5) M5 x 0.8
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ