SMC
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
197
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
シール方式
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930743
SY5130-5E1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930759
SY5130-5E1-C8-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930768
SY5130-5F1-C6-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930777
SY5130-5F1-C8-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930786
SY5130-5NZE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930795
SY5130-5U1-C6-H-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930804
SY5130-5U1-C6-K-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930813
SY5130-5U1-C8-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930829
SY5130-5UF1-C4-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930838
SY5130-5UF1-C8-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930847
SY5130-6U1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(6) DC12
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930856
SY5130-6UE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(6) DC12
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930865
SY5130B-5UD1-01-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(01) 1/8
(-) Rc
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930874
SY5130BT-5ZD1-01-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(01) 1/8
(-) Rc
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930883
SY5130H-5R1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930899
SY5130H-5U1-01N-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(01) 1/8
(N) NPT
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930908
SY5130H-5U1-N7-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930917
SY5130H-5U1-N9-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930926
SY5130H-5UE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930935
SY5130H-5ZE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930944
SY5130HB-5UD1-C6-H-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
10,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930953
SY5130HT-5Z1-01-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(01) 1/8
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930969
SY5130HT-5Z1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
10,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930978
SY5130HT-5ZE1-01-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(01) 1/8
(-) Rc
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930987
SY5130HT-5ZE1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930996
SY5130HT-5ZE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931005
SY5130HT-5ZE1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931014
SY5130HT-5ZF1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931023
SY5130HT-5ZF1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931039
SY5130R-51-01-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(01) 1/8
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931048
SY5130R-5UE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931057
SY5130R-5UE1-N7-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931066
SY5130R-5UF1-N7-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931075
SY5130RT-5ZF1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931084
SY5130T-5NZ1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931093
SY5130T-5NZ1-C6-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931109
SY5130T-5NZD1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931118
SY5130T-5Z1-01-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(01) 1/8
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931127
SY5130T-5ZD1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
-
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931136
SY5130T-5ZE1-C6-B-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931145
SY5130T-6ZE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(0) 弾性体シール
(6) DC12
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931154
SY5131-51-C8-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931163
SY5131-5NZF1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(F) スライド形ロック式,A
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931179
SY5131-5ZE1-C4-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931188
SY5131-5ZE1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931197
SY5131-5ZE1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931206
SY5131B-5Z1-C6-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931215
SY5131K-5NZ1-C8-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
-
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931224
SY5131K-5U1-01-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(01) 1/8
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68931233
SY5131K-5U1-01F-K-NA
(1) 2位置シングル
(1) メタルシール
(5) DC24
(01) 1/8
(F) G
(-) ノンロックプッシュ式,A
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ