曜日別特売

SY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

SY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68936429SY515-5HZ-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(H) グロメット, リード線長さ600mm
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936438SY515-5LOZ-02-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936447SY515-5LZ-02-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936456SY515-5LZE-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936465SY515-5MO-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936474SY515-5MOZ-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936483SY515-5WOUD-02F-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936499SY515-5YO-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936508SY515D-5DZ-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936517SY515D-5LZE-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936526SY515DRT-5LOZD-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936535SY515DRT-5LZ-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936544SY515R-5DZ-02-X90(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936553SY515R-5G-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936569SY515R-5GS-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936578SY515R-5LZD-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936587SY515R-5MZ-02(1) ノーマルクローズ (N.C.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936596SY525-5LOZ-02(2) ノーマルオープン (N.O.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936605SY525DR-5LZ-02(2) ノーマルオープン (N.O.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936614SY525R-5LOZ-02(2) ノーマルオープン (N.O.)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする