| 68936623 | SY515-1M | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (1) AC100 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936639 | SY515-1MZE | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (1) AC100 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68936648 | SY515-2HZ | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (2) AC200 | (H) グロメット, リード線長さ600mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936657 | SY515-5DZ-X90 | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936666 | SY515-5DZ-X90-Q | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936675 | SY515-5G-Q | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936684 | SY515-5MZD | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68936693 | SY515-5W3U | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936709 | SY515-5Y-Q | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936718 | SY515D-5DZD | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | ¥11,990 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 68936727 | SY515D-5LOUE | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68936736 | SY515D-5LZD | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68936745 | SY515-SLOZ | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (S) DC5 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936754 | SY515T-5LZD | (1) ノーマルクローズ (N.C.) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68936763 | SY525-1DZ-X90 | (2) ノーマルオープン (N.O.) | 3 | (1) AC100 | (D) DIN形ターミナル, コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936779 | SY525-5G-Q | (2) ノーマルオープン (N.O.) | 3 | (5) DC24 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936788 | SY525-5GZ-Q | (2) ノーマルオープン (N.O.) | 3 | (5) DC24 | (G) グロメット, リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936797 | SY525-5LOZ-Q | (2) ノーマルオープン (N.O.) | 3 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936806 | SY525-5LZ-Q | (2) ノーマルオープン (N.O.) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936815 | SY525-5W3U | (2) ノーマルオープン (N.O.) | 3 | (5) DC24 | (W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68936824 | SY525T-5LZD | (2) ノーマルオープン (N.O.) | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|