曜日別特売

SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 - SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 - SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 - SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 - SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 - SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 - SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 - SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 - SMC
定格電圧(V)(5) DC24内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
365件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
シール方式
マニュアル
バルブ配管種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68938906SY5100-51-B-W3-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68938915SY5100-51-W4-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68938924SY5100-51-W7-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68938933SY5100-5D1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(0) ベース配管形-
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68938949SY5100-5D1-W3-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(0) ベース配管形-
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68938958SY5100-5NZ1-B-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68938967SY5100-5NZ1-B-W4-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68938976SY5100-5R1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68938985SY5100-5R1-W3-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68938994SY5100-5U1-B-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939003SY5100-5U1-B-WO-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939019SY5100-5U1-H-W7-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939028SY5100-5U1-K-W7-02F-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939037SY5100-5U1-W4-02F-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939046SY5100-5U1-WO-02T-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939055SY5100-5UD1-B-W3-02F-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(0) ベース配管形-
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939064SY5100-5UD1-WO-02F-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(0) ベース配管形-
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939073SY5100-5UF1-W3-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(F) スライド形ロック式,A(0) ベース配管形-
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939089SY5100-5Z1-B-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939098SY5100-5Z1-B-W4-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939107SY5100-5Z1-B-W7-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939116SY5100-5Z1-W2-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939125SY5100-5ZD1-W7-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(0) ベース配管形-
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939134SY5100-5ZE1-W2-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(0) ベース配管形-
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939143SY5100B-5U1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939159SY5100B-5ZF1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(F) スライド形ロック式,A(0) ベース配管形-
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939168SY5100H-5NZ1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939177SY5100H-5NZ1-W2-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939186SY5100H-5U1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939195SY5100H-5U1-W2-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939204SY5100HT-5ZE1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(0) ベース配管形-
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939213SY5100HT-5ZF1-W3-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(F) スライド形ロック式,A(0) ベース配管形-
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939229SY5100HT-5ZF1-W7-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(F) スライド形ロック式,A(0) ベース配管形-
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939238SY5100R-51-W4-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939247SY5100R-51-WO-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939256SY5100R-5NZ1-K-W7-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939265SY5100R-5U1-B-W7-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939274SY5100R-5U1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939283SY5100R-5U1-W3-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939299SY5100R-5U1-W4-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939308SY5100R-5U1-WO-02N-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939317SY5100R-5UE1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(0) ベース配管形-
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939326SY5100R-5Z1-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939335SY5100R-5Z1-W4-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939344SY5100R-5Z1-W7-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939353SY5100RH-5U1-W3-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939369SY5100RT-5NZ1-WO-02T-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939378SY5100RT-5Z1-W2-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939387SY5100RT-5Z1-W4-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68939396SY5100T-5NZ1-H-W1-02-NA(1) 2位置シングル(0) 弾性体シール(-) ノンロックプッシュ式,A(0) ベース配管形-
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする