曜日別特売

SY5-FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

SY5-FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(6) DC12マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68942546SY5345-6FUE
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする