SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
全86種類を絞り込む
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
86種類すべて表示中
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68954394SY7160-1D-C8(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954403SY7160-1MOZ-C10(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954419SY7160-1MOZE-02(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954428SY7160-1MZE-02(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954437SY7160-2GZ-02(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(G) グロメット, リード線長さ300mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954446SY7160-2GZE-C8(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954455SY7160-2LZ-02(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954464SY7160-3GE-C8(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954473SY7160-3GZD-02N(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(02) 1/4(G) グロメット, リード線長さ300mm
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954489SY7160-3GZE-02N(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(G) グロメット, リード線長さ300mm
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954498SY7160-4DE-C8(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954507SY7160-4DZD-02(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954516SY7160-4DZE-02(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954525SY7160-4GZE-02(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954534SY7160-4LZD-02(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954543SY7160-5D-02F-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954559SY7160-5DE-C8-X90(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954568SY7160-5DZE-C8-X90(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,890
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954577SY7160-5H-N11(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(H) グロメット, リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954586SY7160-5HZE-C8(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(H) グロメット, リード線長さ600mm
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954595SY7160-5LE-02(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954604SY7160-5LN-C10(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954613SY7160-5LNZ-02(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954629SY7160-5LNZD-C10(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954638SY7160-5LNZD-C8(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954647SY7160-5LOU-02F-X20-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954656SY7160-5LSE-C8(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954665SY7160-5LS-N11-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954674SY7160-5ME-02(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954683SY7160-5MNZE-02(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954699SY7160-5MNZE-C8(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954708SY7160-5MO-C8(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954717SY7160-5MSE-C10(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954726SY7160-5WO-02F-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(WO) M8コネクタ ケーブルなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954735SY7160-5YZE-02-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954744SY7160-5YZE-C8(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954753SY7160T-5LOZ-C8-Q(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954769SY7160T-5MOZ-C8(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954778SY7260-1MOZE-02(2) 2位置ダブル(1) AC100(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(02) 1/4(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954787SY7260-2GZ-02(2) 2位置ダブル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(G) グロメット, リード線長さ300mm
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954796SY7260-5D-C8(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954805SY7260-5DZE-C8-X90(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954814SY7260-5HZ-C10(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(H) グロメット, リード線長さ600mm
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954823SY7260-5LN-C10(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954839SY7260-5LNZ-C8(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954848SY7260-5LNZD-C10(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954857SY7260-5LNZD-C8(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954866SY7260-5LS-02(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954875SY7260-5LS-C8(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A(C8) Φ8用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68954884SY7260-5MOU-C10(2) 2位置ダブル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式,A(C10) Φ10用ワンタッチ継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする